Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 58-530 W Chemieschutzhandschuh griffs.L. 305mm Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43219
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 58-530W - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen und Materialien, Druckindustrie, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, Chemikalienverarbeitung, insbesondere mit Ätz- und Lösungsmitteln, • Einmalige Kombination von Griffsicherheit und Chemikalienschutz • Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen • Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien • Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung • Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich • AlphaTec-Modelle mit einem weißen Nylonträger werden für Innen-, die Ausführungen empfohlen
Weitere Informationen:
Größe int.:
M
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec
Modell-Nr.:
58-530
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
EN374 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.65
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
Chemikalienverarbeitung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsdicht | Mechanikschutz | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Chemische Industrie | Druckindustrie | Gartenbau | Gebäudereinigung | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
305 mm
Integrierte Technologie:
Ansell Grip
Griffprofil:
Ansell Grip Technologie
Farbe:
anthrazit | grün
Prozesse Chemische Industrie:
Materialvorbereitung
Handschuhgröße:
8
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, chemikalienhandschuh einfach, reinigungshandschuh grün, sicherheitshandschuhe, AlphaTec, Chemieschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, berufshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, O-Organische Base, öl, öltauglich, mittlere Belastungen, A-Primärer Alkohol, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Schutzstulpe, Grip Technologie, Chemikalientauglich, P-Peroxid, Ölbeständig, hitzetauglich, Schutzstulpen, K-Anorganische Base, Öl tauglich, Typ-A, L-Anorganische Säure, oxidierend, T-Aldehyd, Silkonfrei, Nitril, Industrielle Handschuhe, Nitril Handschuhe, Latexfrei, Schnittfestigkeit, Hitze, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, 58530, Chemiehandschuhe, Alpha-Tec, Sicherheitsstulpe, 58530W, Schutzhandsschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Labor, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.