Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MAXIFLEXULTIMATE 34-874 Universalschutzhandschuh Gr.7/S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45681
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301017202
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
ATG MAXIFLEX ULTIMATE 34-874 - Schutzhandschuhe • Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl • Exzellenter Nass- und Trockengriff • Anwendungsbereiche: ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferung, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau • Nahtlos gestrickte Nylon-Montagehandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Handflächen beschichtet • Vorgewaschen, waschbar bis 40°C • Silikonfrei laut Angaben des Herstellers • DURAtech Technologien für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen • AIRtech Technologie für maximale Atmungsaktivität • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung • ERGOtech für höchsten Tragekomfort • 360° atmungsaktiv • Hervorragende Passform • Ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort) • Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter • Öko-Tex zertifiziert • Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Hobby, Haushalt und Küchen u.v.m
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATG
Marke::
ATG | MaxiFlex
Serie:
MaxiFlex
Modell-Nr.:
34-874
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon | Polyamid
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Elektroindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
250 mm
Integrierte Technologie:
AIRtec | DURAtec | ERGOtech
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 6,95*
ab € 34,89*
€ 48,50004*
Lager 847
20
€ 4,99*
ab € 65,86008*
€ 84,57*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,57*
€ 100,6383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,03004*
€ 98,80575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,55004*
€ 94,66455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,83008*
€ 92,6178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,05*
€ 86,9295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,86008*
€ 78,3735
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,48834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/7
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.