Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 37-210 (ex VERSATOUCH) Lebensmittelschutz L.320mm Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8129426
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 37-210 - Lebensmittelschutzhandschuhe • Leichtgewichtige, wiederverwendbare Nitrilhandschuhe speziell für die Verarbeitung und Handhabung von Lebensmitteln • Ansell UltraGrip™ Technology Das Rautenprofil bietet einen unvergleichlichen Nass- und Ölgriff • Herausragende Flexibilität und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte • Die flüssigkeitsdichten VersaTouch™-Modelle 37-200 und 37-210 können eigenständig oder als Außenhandschuhe über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen getragen werden • Aufgrund ihrer latexfreien Materialzusammensetzung schließen diese Handschuhe allergische Reaktionen des Typs I aus
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec
Modell-Nr.:
37-210
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN388:2003 Abriebf.:
Level 2
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 0
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 0
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Chemische Industrie | Nahrungsmittelindustrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
320 mm
Wandstärke:
0,20 mm
Griffprofil:
Diamantfinish
Farbe:
grün
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.