Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 53-001 Chemieschutzhandschuhe Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8162462
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 53-001- Chemieschutzhandschuhe • nnovative Polymer-Mehrlagenkonstruktion aus Nitril/Neopren/Nitril • Schützt, von Säuren und Laugen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln, vor einem breiten Spektrum von Chemikalien • Getestet gemäß EN ISO 374:2016, Permeationszeit > 30 Minuten bei 13 von 18 gelisteten Chemikalien • Die integrierte MICROCHEMTM Chemical Barrier Technology bietet einen herausragenden Schutz in gefährlichen Einsatzbereichen • Die ANSELL GRIPTechnology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort • Weicher Nylonträger für erhöhten Tragekomfort und Mechanikschutz. Zertifiziert gemäß Oeko-Tex-Standard 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec
Modell-Nr.:
53-001
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Strahlungswärme Level X
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | C-Acetonitril | F-Toluol | G-Diethylamin | J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | M-Salzpetersäure 65% | N-Essigsäure 99% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | S-Salzsäure 40% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Neopren | Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
besonders griffig | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | latexfrei | Öko-Tex | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Chemische Industrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | ÖL und Gas | Rettungsdienste /Ärzte / Krankenhäuser | Wartung
Integrierte Technologie:
Ansell Grip
Wandstärke:
0,38 mm
Kontakthitze:
100 °C
Griffprofil:
Ansell Grip Technologie
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh schwarz 2xl, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Öl tauglich, N-Organische Säure, Ölbeständig, O-Organische Base, P-Peroxid, T-Aldehyd, S-anorganische Säure, öltauglich, hohe Belastungen, hitzetauglich, Hitze, Öl, Industrielle Handschuhe, Typ-A, Chemikalientauglich, Latexfrei, Laugen, Schutzstulpe, Neoprenhandschuhe, Silikonfrei, Schutzstulpen, 53-001, Nitril/Neopren/Nitril, Grip Technologie, Neopren, Nitril, Lösungsmitteln, Säuren, M-Anorganische Säure, oxidierend, G-Amin, L-Anorganische Säure, oxidierend, Chemiehandschuhe, Chemikalienhandschuhe, A-Primärer Alkohol, C-Nitril, K-Anorganische Base, F-Aromatischer Kohlenwasserstofff, Kohlenwasserstoffen, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, 53001, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paar
ab 144 Paar
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paar
ab 360 Paar
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paar
ab 720 Paar
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.