Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejandals TEGERA 8810 Kälteschutzhandschuhe Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8163455
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7340118321363
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Isolierhandschuh
ejendals TEGERA 8810 - Kälteschutzhandschuhe • Anwendungsbereich: Für gröbere Arbeiten sowie Bauarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Erdarbeiten • Eigenschaften: Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, anatomisch geformt • Herausragende Eigenschaften: Sehr guter Schutz, gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, guter Griff, besonders bequem • Art der Arbeit: Allrounder • Schützt vor/gegen: Verschleiß, Fleischwunden, Blasen, Schürfwunden, Austrocknung, rissiger Haut, Kontakt mit Schmutz, Chromallergien • Beschichtung: Handfläche beschichtet • EN388:2016 3121B • Öko zertifiziert • EN407 X1XXXX • EN511:2006 X2X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals
Serie:
Tegera
Modell-Nr.:
8810
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN 511: 2006
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 2
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
EN511 Kälteschutz:
Kontaktkälte 2 | Konvektionskälte X | Wasserdichtigkeitstest X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Kälteschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Gauge:
15
Trägermaterial:
Acryl | Nylon | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum | wasserbasiertes PU
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
besonders griffig | Hitzeschutz | Kälteschutz | lebensmitteltauglich
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Kontakthitze:
100 °C
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Farbe:
gelb | schwarz
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 6,61*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,13*
€ 7,40*
4 Tage
87
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 5,07*
€ 7,48*
7 Tage
102
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,56*
Lager 847
unbekannt
6
pro Paar
€ 4,99*
ab € 6,89*
€ 9,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
8810-11
ab € 4,81*
Ähnlich
Tegera
8810-8
ab € 4,61334*
Ähnlich
Tegera
8810-9
ab € 4,63334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.