Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA CS720 Chemie-Schutzhandschuh, Nitril-Vollbesch., blau Gr. 8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8163544
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SHOWA CS720 - Chemikalienschutzhandschuh • Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil • Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit • Verbesserte Hygiene • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen • Keine Hautreizung durch Nähte • Schutz des Unterarms
Weitere Informationen:
Hersteller:
SHOWA
Marke::
Showa
Modell-Nr.:
CS720
EN-Norm:
EN 12477-A | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | M-Salzpetersäure 65% | N-Essigsäure 99% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Trägermaterial:
Nylon | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Vollbeschichtung
Produkteigenschaften:
Chemieschutz | lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | ölabweisend
Branchenschlüssel:
Chemische Industrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Griffprofil:
Raue Ausführung
Farbe:
blau
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril blau, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Industrielle Handschuhe, Chemikalientauglich, Chemikalienhandschuhe, Chemiehandschuhe, cs720, Nitril, Nitrilschutzhandschuhe, Polyesterträgermaterial, K-Anorganische Base, L-Anorganische Säure, oxidierend, M-Anorganische Säure, oxidierend, N-Organische Säure, O-Organische Base, P-Peroxid, T-Aldehyd, Typ-A, gepudert, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 200 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.