Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Säcke LDPE transparent 800x1200mm 130l 100 µm, 100 St/Ktn, 1A-Qualität
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847R-52080
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Säcke - 130 l - LDPE - 1A-Qualität - lebensmittelecht • Aus LDPE-Folie - vollständig recyclebar - schonend für die Umwelt und die Ressourcen • Ideal, um Wertstoffe zu sammeln • Hohes Fassungsvermögen von 130 Litern - weniger Sackwechsel nötig - zeit- und kostensparend • Leicht transparent - erleichterte Kontrolle des Inhaltes
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
lebensmittelecht | nassfester Boden | Rollenware
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Material:
LDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
130 l
Stärke:
100 µm
... >
Müllsäcke & Abfallbehälter
>
Säcke
>
Säcke - 130 l - LDPE - 1A-Qualität - lebensmittelecht
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfall-säcke transparent 100µ
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
,
PESack
,
PEsäcke
,
PE-säcke
,
Abfall säcke
,
säcke
,
Abfallbeutel
,
tüten
,
Plastiktüten
,
Plastikbeutel
,
Abfallsäcke
,
Mülltüten
,
Entsorgungssäcke
,
Müllbeutel
,
Abfalltüten
,
Müllsack
,
Sack
,
Abfall Sack
,
PE-Sack
,
säcke, Abfall säcke, PE-säcke, PESäcke, PESack, Abfallbeutel, PEsäcke, Abfallsack, Säcke, Abfall Säcke, PE-Säcke, Abfall Sack, Müllsack, Abfalltüten, Müllbeutel, Entsorgungssäcke, Plastiktüten, Sack, tüten, Mülltüten, Plastikbeutel, Abfallsack, Plastiksäcke, PE-Sack, Abfallsäcke,
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,59529*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,78529*
€ 0,9345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77529*
€ 0,9226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74529*
€ 0,8869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72529*
€ 0,8631
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,59529*
€ 0,7084
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Abfallsammler, 2 Standfüße, 2 Rollen 150 mm, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
Fetra
1386
ab € 95,91*
Zubehör
fetra® Abfallsammler, 4 Standfüße, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
Fetra
1385
ab € 69,95*
Zubehör
Kimberly-Clark Professional Wischtuchspender 6155 mobiler Papiertuch Spender - Blau
Kimberly-Clark
6155
ab € 83,86*
Zubehör
Abfallbehälter, Volumen 120 l, HxBxT 990 x 470 x 535 mm, feuerverzinkt.
Renner
8039-00
ab € 141,70*
Zubehör
Müllsackständer 70-120 L vz mit K-deckel grau
k.A.
ab € 73,18*
Zubehör
Müllsackständer, für Volumen 120 l, feuerverzinkt.
Renner
8016-00
ab € 104,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen