Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientaschen Lieferschein, roter Balken 175x117,5+22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-11283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
"Lieferschein" - Begleitpapiertasche • Durch die selbstklebende Rückseite benötigen Sie keine Klebstoffe - Sie sparen Zeit und Kosten • Außen am Versandgut anzubringen. für den Empfänger sofort sichtbar • Schützen wichtige Dokumente vor Feuchtigkeit, Schmutz, Verlust etc. • Auch mit individuellem Druck lieferbar • Auf Wunsch auch in anderen Größen lieferbar
Weitere Informationen:
Geeignet für DIN:
C6
Breite Innen mm:
165 mm
Höhe Innen mm:
110 mm
Höhe Außen mm:
140 mm
Versandtaschentyp:
Begleitpapiertasche
Aufdruck:
Lieferschein
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
rot | weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Material:
LDPE
Breite Außen mm:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheinumschlag, Selbstklebeumschlag, Lieferscheinbeutel, Selbstklebetaschen, Selbstklebehülle, Lieferscheinhülle, Selbstklebebeutel, selbsklebend, Versandpapierumschlag, Dokutaschen, Dokumentenhüllen, Dokumentenbeutel, Dokumententaschen, Folientaschen, Begleitpapierumschlag, Begleitpapiertaschen, Umschlag Versandpapiere, Dokuhülle, Lieferscheinhüllen, Begleittaschen, Dokumentenumschlag, Sicherheitstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0628*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0777*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,04115*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06525*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,05255*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0394*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0488*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06235*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,13797*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,10897*
Sonstiges
Debatin
522V0005011
ab € 5,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.