Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche neutral 330x220+22,5 mm C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
"neutral" Folien - Begleitpapiertaschen • Dokumente dank der transparenten Vorderseite gut zu sehen • Mit selbstklebender Rückseite zum einfachen und schnellen Anbringen an der Versand- oder Transporterpackung • Die Begleitpapiertasche schützt wichtige Dokumente wie Lieferscheine, Rechnungen • Auch mit individuellem Druck lieferbar
Weitere Informationen:
Geeignet für DIN:
C4
Breite Innen mm:
330 mm
Höhe Außen mm:
220 mm
Versandtaschentyp:
Begleitpapiertasche
Aufdruck:
ohne
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
transparent | weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Material:
LDPE
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, Selbstklebebeutel, Frachtpapierhülle, selbsklebend, Selbstklebehülle, Frachtpapierbeutel, Rechnungstaschen, Lieferscheinbeutel, Lieferscheinumschlag, Lieferscheintaschen, Lieferscheinhülle, Rechnungsbeutel, Rechnungsumschlag, Rechnungshülle, Frachtpapiertaschen, Selbstklebeumschlag, Frachtpapierumschlag, Versandpapierumschlag, Dokutaschen, Dokumentenhüllen, Dokumentenbeutel, Dokumententaschen, Folientaschen, Begleitpapierumschlag, Begleitpapiertaschen, Umschlag Versandpapiere, Dokuhülle, Lieferscheinhüllen, Begleittaschen, Dokumentenumschlag, Sicherheitstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13797*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,18097*
€ 0,21535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17897*
€ 0,21297
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,17097*
€ 0,20345
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,16297*
€ 0,19393
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,13797*
€ 0,16418
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0777*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,04115*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06525*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,05255*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0394*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0488*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06235*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,10897*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0628*
Sonstiges
Debatin
522V0005011
ab € 5,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.