Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche neutral mit Repetierverschluß 240x160+20 mm 45my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-13408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
"neutral" - Repetierverschluss - Begleitpapiertasche • Einfaches Handling durch selbstklebende Rückseite - kein Auftragen von Klebstoff • Werden außen am Versandkarton angebracht und sind somit für den Empfänger sofort sichtbar • Schützt wichtige Versanddokumente vor Feuchtigkeit, Schmutz, Beschädigung und Verlust • Auch mit individuellem Druck lieferbar • Der eingebaute Verschluss erleichtert das Verschließen und Öffnen - das spart Zeit
Weitere Informationen:
Geeignet für DIN:
C5
Breite Innen mm:
230 mm
Höhe Innen mm:
160 mm
Breite Außen mm:
240 mm
Höhe Außen mm:
180 mm
Versandtaschentyp:
Begleitpapiertasche
Aufdruck:
ohne
Verschlussart:
Repetierverschluss
Farbe:
transparent | weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Material:
LDPE
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, begleitpapiertasche, Selbstklebebeutel, wiederverwendbar, wiederverschließbar, Selbstklebehülle, Selbstklebeumschlag, Frachtpapiertaschen, Lieferscheinumschlag, Lieferscheinbeutel, Lieferscheinhülle, Rechnungstaschen, Rechnungsumschlag, Rechnungbeutel, Selbstklebetaschen, Rechnungshülle, Lieferscheintaschen, Frachtpapierumschlag, Frachtpapierbeutel, Frachtpapierhülle, neutral, selbstklebend, Versandpapierumschlag, Dokutaschen, Dokumentenhüllen, Dokumentenbeutel, Dokumententaschen, Folientaschen, Begleitpapierumschlag, Begleitpapiertaschen, Umschlag Versandpapiere, Dokuhülle, Lieferscheinhüllen, Begleittaschen, Dokumentenumschlag, Sicherheitstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10797*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13697*
€ 0,16299
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13597*
€ 0,1618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13097*
€ 0,15585
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,12197*
€ 0,14514
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,10797*
€ 0,12848
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,078*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,04125*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06515*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,05235*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0394*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0489*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06205*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,13797*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0627*
Sonstiges
Debatin
522V0005011
ab € 0,02126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.