Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM BP221-H - ÖL-Bindevlies-Tücher 3lg. 40 x 50cm gefaltet


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8159348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
SM BP221-H - ÖL-Bindevlies-Tücher • Hexadyn SM Heavy weight Tüchern, verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite • Perforiert in der Breite • Farbe blau • Für Öl geeignet • Größe: 0,40 x 0,50 m • Aufnahmekapazität: 101 L pro Verkaufseinheit - 1,01 L pro Tuch
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsschutz | Bodenschutz | Produktschutz
Länge:
0,5 m
Breite:
40 mm
Ausführung:
für Öl
Aufnahmekapazität:
101 l
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Chemikalienaufnahme, Ölaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,68*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 171,16*
€ 203,68
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 169,70*
€ 201,94
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 161,78*
€ 192,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 151,50*
€ 180,29
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 135,68*
€ 161,46
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.