Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 234 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA 234 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 234 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 234 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 234 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118234-9/XL
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118234-9/XL
EAN/GTIN:
     038054996291
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA 234 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL

Dieser flexible Schnittschutzhandschuh wurde für den Einsatz bei Anwendungen mit der "Messerhand" in der  Lebensmittelverarbeitung entwickelt und kombiniert Schaumnitril mit einem HPPE-verstärkten Innenhandschuh, um eine ausgezeichnete Schnittsicherheit zu gewährleisten.
Eine Beschichtung aus Schaumnitril schützt vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abnutzung und bietet gleichzeitig hervorragende Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen.
Die kühlenden Eigenschaften von HPPE und ein atmungsaktives Design reduzieren die Schweißbildung, um die Hände trocken zu halten.

Vorteile

  • Schnittsicher
  • Flexibel
  • Atmungsaktiv
  • Geringes Gewicht
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Maschinenwaschbar
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Hitzebeständig
  • Eng anliegend
  • Kohlenwasserstoff-beständig
  • Abriebfest

Eigenschaften

  • HPPE-verstärkt
  • Ergonomisch
  • Spandex
  • In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Leichte Montage ölbeschichteterTeile
  • HLK
  • Wartung
  • Mechanik und Engineering
  • Glas- und Fensterreparatur
  • Stahlherstellung
  • Waschen und Reinigung
  • Komponentenmontage
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
9/XL
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Silikongehalt:
silikonfrei
Gauge:
15 Gauge
Trägermaterial:
HPPE, Elastan
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,55*
12
€ 5,00*
ab € 5,83*
€ 7,50*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 6,06*
€ 7,79*
12
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 7,86*
Lager 8580
6 Tage
24000
12
€ 6,95*
ab € 6,00917*
€ 8,015*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,015*
€ 9,53785
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,505*
€ 8,93095
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,39084*
€ 8,7951
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,21917*
€ 8,59081
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,00917*
€ 7,15091
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 96,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
234 6/S
ab € 69,69*
Ähnlich
SHOWA
234 7/M
ab € 5,82*
Ähnlich
SHOWA
234-10
ab € 5,16*
Ähnlich
SHOWA
234-8
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.