| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8580-118380-8/L Herst.-Nr.: 118380-8/L EAN/GTIN: 4901792006637 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SHOWA 380 | Arbeitshandschuhe ölabweisend | Gr. L | Verfügbare Größen S-XL Der vielfältig einsetzbare Handschuh 380 gewährleistet ein präzises Tastgefühl und bietet eine dauerhafte Griffsicherheit sowohl in nassen als auch in trockenen Umgebungen beim Umgang mit kleinen öligen Komponenten oder beim Heben schwerer Gegenstände. Mit dem Fokus auf Komfort verhindert das elastische Bündchen das Eindringen von Schmutz in den Handschuh und über die offene Rückseite können Luft und Feuchtigkeit entweichen. Vorteile - Ölabweisend
- Besondere Griffsicherheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Hautfreundlich
- Atmungsaktiv
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Eng anliegend
- Wasserabweisend
Eigenschaften - Elastisches Bündchen
- Ergonomisch
- Geringes Gewicht
- In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
Aufgaben und Anwendungsbereiche - Automobilreparatur und -wartung
- Umgang mit komplizierten Teilen
- Leichte Montage ölbeschichteter Teile
- Verschalungen
- Weiße Ware
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau/schwarz | Größe: | 8/L | Obermaterial: | Nitril | Latexgehalt: | latexfrei | Gauge: | 13 Gauge | Trägermaterial: | Nylon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, nylon montagehandschuh gr 8, gartenhandschuh, showa gartenhandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,90* | ab € 2,54* | € 3,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 6,95* | ab € 2,23* | € 3,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,19* | € 4,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8580 | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,95* | ab € 28,92* | € 37,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8580 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,892* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8580 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8580 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|