Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 381 | Arbeitshandschuhe abriebfest | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 381 | Arbeitshandschuhe abriebfest | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 381 | Arbeitshandschuhe abriebfest | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 381 | Arbeitshandschuhe abriebfest | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 381 | Arbeitshandschuhe abriebfest | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 381 | Arbeitshandschuhe abriebfest | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 381 | Arbeitshandschuhe abriebfest | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118381-8/L
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118381-8/L
EAN/GTIN:
     4901792028462
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA 381 | Arbeitshandschuhe abriebfest | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL

Die ultraleichten Handschuhe 381 wurden mit dem Gedanken an Flexibilität und Komfort auch bei langem Tragen entwickelt.
Ihr einzigartiges Mikrofaser-Design mit einem Gewicht von nur 19 g und mit einer Dicke an den Fingern von nur 0,84 mm gewährt eine ausgezeichnete Tastsensibilität bei Arbeiten an empfindlichen Projekten.
Die ultradünnen, atmungsaktiven Materialien reduzieren Handflächenschweiß in warmen Umgebungen, was den Komfort und die Griffsicherheit im Handschuh verbessert.

Vorteile

  • Abriebfest
  • Ölabweisend
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Atmungsaktiv
  • Flexibel
  • Verbesserte Sensibilität
  • Eng anliegend
  • Latexfrei
  • Wiederverwendbar

Eigenschaften

  • Dünnes Material für die Handinnenfläche
  • Geringe Dicke an den Fingern
  • Geprägte mikroporöse Nitrilbeschichtung
  • Geringes Gewicht
  • Optimales Innenfutter-Design
  • Technisches Garn
  • Microfiber

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Umgang mit komplizierten Teilen
  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Mechanik und Engineering
  • Automobilreparatur und -wartung
  • Verschalungen
  • Montage trockener & öliger Teile
  • Komponentenmontage
  • Allgemeine Verwendung
  • Bedienung von schweren Geräten
  • Überwachung
  • Werkzeugbedienung
  • Beförderung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
8/L
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Mikrofaser, Elastan
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,57*
12 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 3,93*
9 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,46*
17 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 4,54*
Lager 8580
6 Tage
2000
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 30,42*
€ 40,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,042* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4704 XL
ab € 2,65*
Ähnlich
SHOWA
381
ab € 3,048*
Ähnlich
Rofa Bekleidungswerk
381-10_10
ab € 3,038*
Ähnlich
SHOWA
381-7
ab € 2,65*
Ähnlich
SHOWA
381-S
ab € 2,69*
Ähnlich
SHOWA
381-XXL
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.