Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA CS700 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA CS700 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA CS700 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA CS700 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118700-7/S
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118700-7/S
EAN/GTIN:
     4901792038164
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA CS700 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL

Mit der Anti-Rutsch-Technologie bieten die lebensmittelechten CS700-Handschuhe Eisgriff und erhöhte Taktilität.
Eine doppelt getauchte Nitrilbeschichtung bietet chemischen Schutz und stellt sicher, dass die Handschuhe sehr langlebig sind, um den Träger vor schädlichen Substanzen zu schützen.
Die Kombination aus nahtlosem Liner und naturlatexfreiem Design ist hautfreundlich.

Vorteile

  • Rutschfeste Handfläche
  • Chemikalienbeständig
  • Ölabweisend
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Robuste Haltbarkeit
  • Natural rubber latex-free

Eigenschaften

  • Doppelte Nitrilbeschichtung
  • Polyesterfutter
  • Raue Grifffläche

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Labor, Pharma & Analyse
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
  • Obst- & Gemüseverarbeitung
  • Getreide-, Mehl- und Stärkeprodukte
  • Waschen und Reinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
7/S
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
1,16 mm
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,087* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,30*
€ 68,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,64*
€ 67,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,12*
€ 63,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,33*
€ 59,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,87*
€ 58,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,87*
€ 48,64
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
118700-9/L
ab € 41,12*
Ähnlich
SHOWA
118700-8/M
ab € 41,11*
Ähnlich
SHOWA
118700-10/XL
ab € 41,09*
Ähnlich
SHOWA
118700-11/XXL
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.