Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA CS710 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA CS710 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA CS710 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA CS710 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118710-11/XXL
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118710-11/XXL
EAN/GTIN:
     4901792038362
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA CS710 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL

Priorisieren Sie Komfort und Trägersicherheit mit den chemikalienbeständigen Handschuhen CS710.
Eine doppelt getauchte Nitrilbeschichtung bietet eine robuste Haltbarkeit, während der nahtlose Innenschuh und die naturlatexfreie Zusammensetzung Komfort bei langen Tragezeiten gewährleisten.
Der verbesserte Griff durch die geschäumte Nitrilpalmenbeschichtung bietet zusätzlichen Halt, selbst in öligen oder rutschigen Umgebungen.

Vorteile

  • Chemikalienbeständig
  • Ölabweisend
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Besondere Griffsicherheit
  • Robuste Haltbarkeit
  • Natural rubber latex-free

Eigenschaften

  •  Doppelte Nitrilbeschichtung
  • Polyesterfutter
  • Griffigkeit: Schaum
  • Mikroporöse Nitrilbeschichtung

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Labor, Pharma & Analyse
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
  • Obst- & Gemüseverarbeitung
  • Getreide-, Mehl- und Stärkeprodukte
  • Waschen und Reinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
11/XXL
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
1,47 mm
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,606* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,01*
€ 74,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,22*
€ 72,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,65*
€ 68,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,84*
€ 65,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,74*
€ 63,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,06*
€ 54,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
118710-9/L
ab € 46,11*
Ähnlich
SHOWA
118710-8/M
ab € 45,96*
Ähnlich
SHOWA
118710-10/XL
ab € 45,88*
Ähnlich
SHOWA
118710-7/S
ab € 46,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.