Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA CS711 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA CS711 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA CS711 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA CS711 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118711-8/M
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118711-8/M
EAN/GTIN:
     4901792038416
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA CS711 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL

Die chemikalienbeständigen Handschuhe CS711 bieten verbesserten Halt, Komfort und Sicherheit. Unterarmschutz und Nitrilmaterial verhindern, dass Öl und Staub in den Handschuh gelangen. Ein nahtloser Innenschuh und ein naturlatexfreies Material sorgen für Komfort und reduzieren Irritationen. Selbst in öligen oder nassen Arbeitsumgebungen bietet die geschäumte Nitrilpalmenbeschichtung dem Benutzer taktile Präzision und Schutz.

Vorteile

  • Chemikalienbeständig
  • Ölabweisend
  • Besondere Griffsicherheit
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Robuste Haltbarkeit
  • Schutz des Unterarms
  • Natural rubber latex-free

Eigenschaften

  • Doppelte Nitrilbeschichtung
  • Polyesterfutter
  • Griffigkeit: Schaum
  • Mikroporöse Nitrilbeschichtung

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Labor, Pharma & Analyse
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
  • Obst- & Gemüseverarbeitung
  • Getreide-, Mehl- und Stärkeprodukte
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
8/M
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
1,47 mm
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,53* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,56*
€ 88,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,38*
€ 86,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,15*
€ 81,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,04*
€ 77,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,30*
€ 65,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
118711-7/S
ab € 55,34*
Ähnlich
SHOWA
118711-9/L
ab € 55,58*
Ähnlich
SHOWA
118711-10/XL
ab € 55,57*
Ähnlich
SHOWA
118711-11/XXL
ab € 55,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.