Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus Nappaleder und Microgewebe, Klett | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ziegennappaleder-Handschuh Hase Power Grip II, Gr. 11 natur/schwarz, Ziegennappaleder, Stretch-Geweberücken, Klettschlus
Ziegennappaleder-Handschuh Hase Power Grip II, Gr. 11 natur/schwarz, Ziegennappaleder, Stretch-Geweberücken, Klettschlus
Artikel-Nr.:
     8580-402002-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402002-11
EAN/GTIN:
     4018949097759
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus Nappaleder und Microgewebe, Klett | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/schwarz

Montagehandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
11 / 7 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Ziegennappaleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;2121X;
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nappaleder arbeitshandschuh gr 11, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr.11, Handschutz, Handschuhe Narbenleder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,88*
€ 38,98*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 29,03*
€ 39,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,66*
€ 41,14*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 35,74*
€ 42,62*
Lager 8580
1
1
€ 6,95*
ab € 31,42*
€ 43,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,75*
€ 52,0625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,37*
€ 43,2803
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,142* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,55*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.