Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 15G Nylon, Nitrilschaum, Noppen | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: grau/schwarz/grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-508150G-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508150G-10
EAN/GTIN:
     4018949508156
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Montagehandschuh aus 15G Nylon, Nitrilschaum, Noppen | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: grau/schwarz/grün

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 6 - 12
Kat:
II
Gauge:
15
Material:
Nylonfeinstrick
Beschichtung:
Nitrilschaum
Normen:
EN 388;4131X;
OEKO-TEX:
ja
Besonderheiten:
Noppen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,81*
€ 23,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,12*
€ 23,52*
Lager 8580
1
1
€ 6,95*
ab € 17,12*
€ 24,91*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,712* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,37*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.