Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NA 4910.2RS SKF Nadellager mit Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680cb2d1d.jpg
0901d19680cb2d1d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NA 4910.2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 4910.2RS
EAN/GTIN:
     7316577012197
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Technische Eigenschaften: Höhe: 23 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 72 mm Grenzdrehzahl min-1: 3400
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
72 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3400
Höhe:
23 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, nadellager innenring, NA 4910.2RS, 100NA 4910.2RS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,32*
€ 44,72*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 34,19*
€ 44,94*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 36,68*
€ 46,40*
€ 4,95*
ab € 40,9908*
€ 51,7208*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,17*
€ 62,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4910-2RSR-XL
ab € 30,03*
Ähnlich
NTN
NA4910LL/3AS
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.