Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330424/50ML LOCTITE 424, Sofortklebstoff, farblos/ transparent, 50G Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142595_424_50g.jpg
142595_424_50g.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330424/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142595
EAN/GTIN:
     4100630424286
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 50 g Handfest nach: 2 - 10 Sek. Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Ethyl Viskosität in mPa.s: 100 Grundfarbe: farblos, transparent Einsatztemperaturbereich: -40 bis +80 °C Inhalt: 50 g
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
2 - 10 Sek.
Inhalt:
50 g
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
100
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 50g, FARBLOS, 330424/50ML, TRANSPARENT, 142595, SOFORTKLEBSTOFF, 424/50ML, CYANACRYLATKLEBER, ALLESKLEBER, CYANACYLAT, SOFORTKLEBER, SEKUNDEKLEBER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 39,72*
€ 46,43*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 41,94*
€ 47,62*
3 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 37,25*
€ 47,67*
Lager 8670
49
1
€ 4,90*
ab € 37,34*
€ 47,88*
1
€ 3,19*
ab € 38,41*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.