Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 638, Anaerober Fügeklebstoff, 10 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1803365_638_50ml
1803365_638_50ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330638/10ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1918981
EAN/GTIN:
     4058093034071
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
Buchsenkleber
LOCTITE 638 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Klebespalte in der Größenordnung bis zu 0,25 mm auftreten können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Es kann nicht nur auf aktiven Metallen, sondern auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt bietet hohe Temperaturbeständigkeit und gute Öltoleranz und toleriert somit geringe Verunreinigungen von Oberflächen. Ihre Vorteile: • Hohe Temperaturbeständigkeit • Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen, auch durch Industrieöle • Hohe Festigkeit auf allem Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl) • Ideal für Teile, die in Getrieben, an Motoren oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden • P1 NSF Reg. Nr.: 123010 • DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619 • WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerober Fügeklebstoff Farbe: Grün Handfestigkeit Aluminium: 20 Minuten Handfestigkeit Stahl: 25 Minuten Klebespaltüberbrückung: max.0,25 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Klebespalt (mm): 0.25 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 180 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -75 °C Produktserie: LOCTITE 638 Viskosität: 2.000 – 3.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: Freigaben: P1 NSF Reg. Nr. 123010, DVGW (EN 751-1): NG 5146AR0619, WRAS (BS 6920): 0511518, Erfüllt Trinkwasseranforderungen für Deutschland (UBA) und Schweiz (SVGW) Zu dichtendes Material: Metalle Zugscherfestigkeit (N/mm²): 25 N/mm² Verwendung: Fügeklebstoff Gebindeart: Flasche Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Methacrylat Fluoreszenz: ja Einsatztemperaturbereich: -55 bis +180 °C Viskosität in mPa.s: 2000 - 3000 Zugscherfestigkeit in N/mm2: > 25 Gebindegröße: 10 ml Herstellerfarbe: grün Klebespalt max.: 0,25 mm mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerober Fügeklebstoff
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +180 °C
Farbe:
Grün
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
10 ml
Handfestigkeit Aluminium:
20 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
25 Minuten
Herstellerfarbe:
grün
Klebespalt max.:
0,25 mm mm
Klebespaltüberbrückung:
max.0,25 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Klebespalt (mm):
0.25 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
180 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-75 °C
Produktserie:
LOCTITE 638
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Fügeklebstoff
Viskosität:
2.000 – 3.000 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
2000 - 3000
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
Freigaben: P1 NSF Reg. Nr. 123010, DVGW (EN 751-1): NG 5146AR0619, WRAS (BS 6920): 0511518, Erfüllt Trinkwasseranforderungen für Deutschland (UBA) und Schweiz (SVGW)
Zu dichtendes Material:
Metalle
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
25 N/mm²
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
> 25
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 11,43*
2 Tage
253
1
€ 7,60*
ab € 8,45*
€ 11,44*
Lager 8670
42
2
€ 4,90*
ab € 9,23*
€ 12,14*
1
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 12,38*
1
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,923* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
€ 154,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.