Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 894-LH1024 Herst.-Nr.: 1918981 EAN/GTIN: 4044589468123 |
| | | |
|
|  |  |
 | Loctite 638 Klebstoff hochfest für Welle-Nabe-Verbindungen Loctite® 638 Klebstoff für zylindrische FügeteileDer Loctite® 638 Klebstoff ist speziell einsetzbar für Welle-Nabe-Verbindungen sowie für alle zylindrische Fügeteile einzusetzen und ist beständig gegen Stöße und Vibration. Eigenschaften - hochfester Universal-Klebstoff für zylindrische Bauteile
- verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtigkeiten
- Farbe: grün
- stoß- und vibrationsbeständig
- gute Öltoleranz
- geringe Verunreinigungstoleranz
- UV-Licht fluoreszierend zur Qualitätskontrolle
- NSF, DVGW, WRAS freigegeben
- Inhalt: 10 ml
Technische Daten - Festigkeit: hoch
- Viskosität: hoch
- Spaltfüllung: 0,15 mm - 0,25 mm
- Komponenten: 1K
- Aushärtung: anaerob (unter Luftabschluss)
- Temperaturbeständigkeit: -55°C - 180°C
Anwendung - für Wellen, Zahnräder, Riemenscheiben und ähnliche zylindrische Teile
- hohe Festigkeit auf allen Metallen, auch passiven (z. B. Edelstahl)
Weitere Informationen:  |  | Inhalt [ml]: | 10 | Produktart: | Fügeklebstoff | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | grün | Eigenschaft: | ölbeständig | fluoreszierend | Handfestigkeit: | 1 bis 30 Minuten | Werkstoff: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | zu verkleben mit: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Gefahr | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Ätzwirkung | Viskosität: | hoch |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, loctite buchsenkleber, loctite uv kleber |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 8,50* | € 11,45* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 8,51* | € 11,46* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2 |  | € 4,90* | ab € 9,18* | € 12,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,80* | € 12,38* |  |  |  | Lager 894 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 9,61* | € 12,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 894 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,961* pro Milliliter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 894 |  | Versand: Lager 894 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|