Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 4X25/23-T20 GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, T, Ruko,4x25/23-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R88093_T_AK.JPG
R88093_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 4X25/23-T20 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 4X25/23-T20 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530166020
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 25/23-T20 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Ruko-T Länge: 25.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Ruko-T
Länge:
25.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0185*
€ 0,0263*
3 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0223*
€ 0,0316*
200
€ 9,80*
ab € 0,0236*
€ 0,0332*
Lager 8670
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0357*
4 Tage
1260
200
€ 5,49*
ab € 0,028*
€ 0,0391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0286*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0254*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0167*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0155*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 0,03305*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0159*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0151*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0195*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0361*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0297*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0205*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,03*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0273*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0275*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0391*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.