Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenkbare Werkbank, RAU, 4 Schubladen XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rau_Logo.jpg
Rau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003420114
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8362A2-127B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376227218
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Ausführung:-Diese Werkbänke sind absenkbar.Ausführung: 4 Schubladen XXL 2x120, 2x150 mm Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche Schubladen, Größe XXL: Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 % Absenkbar: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, das mit einer Exzenterhebelbedienung (rechts) abgesenkt werden kann. Flächenlast max. 1250 kg bei stationärer Anwendung bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrwerk Türen: mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° Ergo-Script®-Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblauLieferung: Erfolgt komplett montiert.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,16*
€ 1.427,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.276,30*
€ 1.435,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.287,01*
€ 1.441,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.314,78*
€ 1.478,98*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,64*
€ 1.618,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,99*
€ 1.926,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,37*
€ 1.911,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,37*
€ 1.831,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,77*
€ 1.779,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,64*
€ 1.726,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,46*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,20*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,29*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 133,35*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,74*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 66,69*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,89*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,57*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 94,02*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,68*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,65*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 441,28*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 518,77*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 613,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.