Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank RAU, Serie 7000, Tiefe 900 mm, 1 Ablageboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rau_Logo.jpg
Rau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003420132
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-7-159B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376251589
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Ausführung:-Die Werkbänke haben die Tiefe 900 mm.Ausführung: 1 Ablageboden – Tiefe 545/575 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 365/540 mm) Baukastensystem: Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm) Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche Schubladen: Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % Ergo-Script® Griffleisten: mit integrierten Beschriftungsstreifen Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln Flächenlast: max. 1000 kg Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblauLieferung: Erfolgt komplett montiert.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,14*
€ 558,69*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,35*
€ 558,71*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,48*
€ 561,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,41*
€ 569,30*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,88*
€ 633,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,82*
€ 754,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,40*
€ 724,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,16*
€ 715,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,64*
€ 693,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,88*
€ 649,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,04*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 113,29*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,50*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,08*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,80*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,59*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,15*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,72*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,31*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,03*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 104,83*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,34*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,38*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.