Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz WERA, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
504772_B_zoom.jpg
504772_B_zoom.jpg
504772_B.jpg
Aussensechskant.jpg
ISO_2936_L.jpg
Kugelkopf_25_Grad.jpg
Wera_Hex-Plus_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750504772 9
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022087001
EAN/GTIN:
     4013288104816
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Ausführung:- mit 2-Komponenten-Clip- Gestell verchromt für hohen Korrosionsschutz- Hex-Plus® reduziert die Kerbwirkung in der Schraube durch Verringerung der Flächenpressung Technische Eigenschaften: Antrieb: Außenvierkant DIN-Norm: DIN 2936 L Inhalt: 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm Kugelkopf: true Teile: 9 Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außenvierkant
DIN-Norm:
DIN 2936 L
Inhalt:
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
Kugelkopf:
true
Teile:
9
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
332
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 14,49*
€ 17,85*
3 Tage
350
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 17,88*
9 Tage
350
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 18,30*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 18,54*
Lager 8670
149
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,28*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 20,28* pro Satz)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022050001
ab € 0,76*
Zubehör
Wera
05022066001
ab € 2,66*
Zubehör
Wera
05022052001
ab € 0,76*
Zubehör
Wera
05022054001
ab € 0,89*
Zubehör
Wera
05022056001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05022058001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05022060001
ab € 1,63*
Zubehör
Wera
05022062001
ab € 1,76*
Zubehör
Wera
05022064001
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.