| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-845EVT317V-5DZ-02F-Q Herst.-Nr.: EVT317V-5DZ-02F-Q EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hohe Durchflusskapazität bei kompakter Bauweise.Geringe Leistungsaufnahme.Für Vakuumanwendungen geeignet.1 Ventil, 6 Funktionen. (Vielfache Anschlussmöglichkeiten)Je nach Anschlussart sind 6 Ventilfunktionen möglich, z.B. N.C.-Ventil, N.O.-Ventil, Aufteilungsventil, Auswahlventil.Die auf Mehrfachanschlussplatte montierten Ventile können einfach durch Umdrehen der Selektorplatte von N.C. drucklosgeschlossen in N.O. drucklos geöffnet geändert werden. Ländercode: E (Europa) Gehäuse: T (Rohrversion) Ventilspezifikation: V (Vakuum) Spannung: 5 (24 VDC) Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker) Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Z (Mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung) Anschlussgröße: 02 [1/4 (8A)] Gewinde: F [G (PF)] Q: Q (CE) Direkt betätigtes 3/2-Wege-Sitzventil. Weichdichtender Schieber. Funktionsweise: Direkt betätigtes, 3/ 2-Wege-Elektromagnetventil. Betriebsdruckbereich: 0 bis 0.9 MPa. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Sitz-Wegeventil, Sitzwegeventil, Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 845EVT317V-5DZ-02F-Q, EVT317V-5DZ-02F-Q |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 41,89* | € 54,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 42,52* | € 55,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|