Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Kolben-Ø 100, Hub 60, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bauform3-Kurzhub.jpg
Bauform3-Kurzhub.jpg
1-DM-16050-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115044
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.DMI.100060
EAN/GTIN:
     4047322318822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 100, Hub 60, Anschluss G 3/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Technische Eigenschaften: Anschluss: G 3/8 Arbeitsdruck max.: 10 bar Arbeitsdruck min.: 1 bar Bauform: 3 Dämpfung: ohne einstellbare Dämpfung Dichtmaterial: NBR Funktion: doppeltwirkend Gewinde Kolbenstange: Innengewinde an der Kolbenstange Hub: 60 mm Kolben: Aluminium Kolben-Ø: 100 mm Kolbenstange: Stahl, hartverchromt Kolbenstangen IG: M20x2,5 Kolbenstangen-Ø: 32 mm Magnet: mit Magnet Rohr: Aluminium Serie: Serie ACQ Temperaturbereich max.: 70 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 3/8
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Bauform:
3
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Dichtmaterial:
NBR
Funktion:
doppeltwirkend
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
Hub:
60 mm
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
100 mm
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M20x2,5
Kolbenstangen-Ø:
32 mm
Magnet:
mit Magnet
Rohr:
Aluminium
Serie:
Serie ACQ
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,44*
€ 151,10*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 126,44*
€ 151,78*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 144,75*
€ 172,90*
€ 4,90*
ab € 145,85*
€ 174,78*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,92*
€ 189,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.519
ab € 9,76*
Zubehör
Riegler
437.509
ab € 4,97*
Zubehör
Riegler
437.529
ab € 11,19*
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,90*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,83*
Zubehör
Riegler
235.100
ab € 7,80*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,31*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,29*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,89*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.