Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.132mm Zahnt.1mm BIM 5 St./Karte PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170006443
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814665
EAN/GTIN:
     4015448504085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblatt Gesamt-L.132mm Zahnt.1mm BIM 5 St./Karte PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt gefräst
Material:
BIM
Gesamtlänge:
132 mm
Zahnteilung:
1 mm
Anwendungsgebiete:
flexibel, für Stahl 1- 3 mm , Sandwich-Material bis 80 mm
verzahnte Länge:
105 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Stichsaegeblaetter
entspricht Nr.:
T 318 AF
Weitere Suchbegriffe: Einnockenschaft T-Aufnahme, Metall, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
234
1
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 8,26*
2 Tage
281
1
€ 5,49*
ab € 5,69*
€ 8,30*
4 Tage
312
1
€ 8,90*
ab € 6,09*
€ 8,50*
4 Tage
314
1
€ 7,99*
ab € 6,31*
€ 8,88*
Lager 8685
312
1
€ 6,80*
ab € 6,27*
€ 8,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814667
ab € 4,18*
Ähnlich
PROMAT
4000814660
ab € 2,64*
Ähnlich
PROMAT
4000814661
ab € 4,75*
Ähnlich
PROMAT
4000814658
ab € 4,61*
Ähnlich
PROMAT
4000814663
ab € 5,75*
Ähnlich
PROMAT
4000814664
ab € 3,61*
Ähnlich
PROMAT
4000814662
ab € 3,18*
Ähnlich
PROMAT
4000814666
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.