Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2 x 17l u.Presse Ku.VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170021045
Herst.-Nr.:
     1614392
EAN/GTIN:
     4006533503434
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Reinigungswagen Eimer 2 x 17l u.Presse Ku.VERMOP

robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm · mit schwenkbarer Führungsdeichsel
Weitere Informationen:
Höhe:
850 mm
Länge:
1040 mm
Breite:
400 mm
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Gestellausführung:
Kunststoff
NW-Class:
Reinigungswagen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 103,58*
€ 130,46*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,52*
€ 134,94*
2 Tage
15
€ 5,00*
ab € 102,98*
€ 135,01*
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 106,79*
€ 135,07*
Lager 8685
3
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 188,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 12,54*
Zubehör
Vermop
13120
ab € 4,13*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 15,38*
Zubehör
Vermop
705
ab € 18,75*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 13,97*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 15,83*
Zubehör
Vermop
0705
ab € 26,054*
Zubehör
Vermop
10705
ab € 17,79*
Zubehör
Vermop
10705
ab € 15,26*
Zubehör
Vermop
0705
ab € 16,87*
Zubehör
Vermop Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 21,30*
Zubehör
Vermop
10705
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.