Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel SW 17mm L.233mm Rings.flex.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170044066
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821515
EAN/GTIN:
     4015448558088
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Maulringratschenschlüssel SW 17mm L.233mm Rings.flex.PROMAT

ringseitig mit flexiblem Kopf · gerade Form · CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15° · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringseite flexibel
Länge:
233 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Zähne:
72
Rückschwenkwinkel:
5 °
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Knarrenringmaulschluessel
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,69*
€ 13,32*
2 Tage
207
1
€ 5,49*
ab € 9,80*
€ 13,38*
4 Tage
230
1
€ 8,90*
ab € 10,00*
€ 13,68*
4 Tage
230
1
€ 7,99*
ab € 10,49*
€ 14,30*
Lager 8685
230
1
€ 6,80*
ab € 10,42*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821513
ab € 7,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821514
ab € 8,05*
Ähnlich
PROMAT
4000821516
ab € 10,23*
Ähnlich
PROMAT
4000821512
ab € 6,80*
Ähnlich
PROMAT
4000821520
ab € 63,66*
Ähnlich
Wera
05020013001
ab € 151,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.