Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.4,1mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860041
EAN/GTIN:
     4015448422198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.4,1mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,13mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
55 mm
Schneidstoff:
HSS
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,1 mm
Spirallänge:
22 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, din1897 4.1mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,76*
Lager 8685
150
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 0,54*
€ 0,76*
3 Tage
112
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,77*
1 Tag
150
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,6239*
€ 0,8046*
4 Tage
150
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,59*
€ 0,81*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860036
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860037
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860038
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860039
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860042
ab € 0,49*
Ähnlich
PROMAT
4000860043
ab € 0,49*
Ähnlich
PROMAT
4000860044
ab € 0,49*
Ähnlich
PROMAT
4000860045
ab € 0,49*
Ähnlich
PROMAT
4000860040
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.