Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.4,1mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000860041-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448422198
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,13mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,1 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Spirallänge:
22 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, din1897 4.1mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
255
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,69*
2 Tage
306
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,69*
1 Tag
340
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,55*
€ 0,76*
1 Tag
238
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,54*
€ 0,76*
Lager 89Y5C
340
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,58*
€ 0,81*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860036
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000860037
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000860038
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860039
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000860042
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860043
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860044
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860045
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860040
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.