Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 208 H7 Form B D.10mm HSS-Co MK1 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170053275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865760
EAN/GTIN:
     4015448525974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle

Maschinenreibahle DIN 208 H7 Form B D.10mm HSS-Co MK1 PROMAT

HSS-Co · DIN 208 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · für Grund- und Durchgangslöcher in Stahl und NE-Metallen sowie Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 208
Gesamtlänge:
168 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Schneidenanzahl:
6
Schneidenlänge:
38 mm
Schaftgröße:
MK1
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Nut:
drallgenutet
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Maschinenreibahlen
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 208, Maschinenreibahle DIN 208, Reibahle DIN 208, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 208, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 22,39*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 16,67*
€ 22,53*
5 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 17,72*
€ 23,73*
Lager 8685
17
1
€ 6,80*
ab € 18,23*
€ 24,37*
5 Tage
17
1
€ 7,99*
ab € 18,52*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865761
ab € 18,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865751
ab € 38,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865752
ab € 46,27*
Ähnlich
PROMAT
4000865753
ab € 43,29*
Ähnlich
PROMAT
4000865754
ab € 46,66*
Ähnlich
PROMAT
4000865755
ab € 48,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865756
ab € 51,99*
Ähnlich
PROMAT
4000865757
ab € 52,11*
Ähnlich
PROMAT
4000865750
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.