Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge GH Spann-W.300mm A.140mm Spannkraft b.zu 8500 N BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170075594
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GH30
EAN/GTIN:
     4008158034430
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge

Hebelzwinge GH Spann-W.300mm A.140mm Spannkraft b.zu 8500 N BESSEY

höhere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil · gleichmäßiger Spannkraftaufbau · Lösehebel mit Abgleitschutz · bis zu 5 x schnelleres Spannen als herkömmliche Zwingen · unempfindlich gegen Vibrationen · hohe Spannkraft (bis zu 8500 N)
Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Spannkraft:
bis zu 8500 N
Spannweite:
300 mm
Schienenquerschnitt:
28,0 x 11,0 mm
Marke:
BESSEY
NW-Class:
Hebelzwinge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 53,14*
€ 62,08*
1 Tag
59
1
€ 5,90*
ab € 54,02*
€ 62,66*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 55,02*
€ 64,15*
1
€ 4,90*
ab € 54,54*
€ 65,06*
Lager 8685
28
1
Frei Haus
ab € 80,75*
€ 92,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH16
ab € 34,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH20
ab € 39,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH25
ab € 45,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH40
ab € 56,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG-25HS
ab € 81,39*
Ähnlich
PROMAT
4000831326
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.