Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Kolben-Ø 100, Hub 45, G 3/8</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602001456
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.DMI.100045
EAN/GTIN:
     4047322318792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder

Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 100, Hub 45, Anschluss G 3/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C

Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen.

Ausführung mit Magnetkolben.

Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen:

Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100

Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Serie:
Serie ACQ
Anschluss:
G 3/8
Hub:
45 mm
Dichtmaterial:
NBR
Kolben-Ø:
100 mm
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Bauform:
3
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,63*
€ 140,87*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 117,54*
€ 141,55*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 134,02*
€ 160,86*
€ 4,90*
ab € 135,54*
€ 162,61*
Lager 8685
5
Frei Haus
ab € 161,23*
€ 191,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.519
ab € 9,82*
Zubehör
Riegler
437.509
ab € 4,97*
Zubehör
Riegler
437.529
ab € 11,12*
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,90*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,82*
Zubehör
Riegler
235.100
ab € 7,77*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,30*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,35*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,88*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.