Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>3/2-Wegeventil »FUTURA«, elektr. betätigt, 24 V DC, BG 2, G 3/8</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602012587
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 963
EAN/GTIN:
     4047322214896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil

3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt, BG 2, G 3/8, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.

Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 3/8
a:
63 mm
b:
150.3 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Schutzart:
IP 65
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
4500 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
93.8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 55,48*
€ 70,14*
17 Tage
3
€ 4,30*
ab € 56,48*
€ 71,01*
€ 4,90*
ab € 57,42*
€ 73,35*
Lager 8685
3
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 76,09*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 61,14*
€ 76,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 5,88*
Zubehör
Riegler
567-4/M
ab € 3,75*
Zubehör
Riegler
564-4
ab € 2,57*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,42*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,20*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,14*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.