Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenhose orange Gr. S uni, EN471, EN343, 65% Poly/15% BW, ca. 290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7211008103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913880914
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

Warnschutz-Regenhose Orange

Die optimale Ergänzung zur Jacke. Wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte. Hosenschlitz mit 2 Druckknöpfen, Gummizug im Bund.
Weitere Informationen:
Material:
65% Poly/15% BW
Farbe:
Orange
Größe:
S
Norm:
EN 471
Norm II:
EN 343
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose orange, bundhose canvas, bundhose, Warnschutz-Regenhose, Warnschutz-Regenhose orange Gr. S uni EN471 EN343 65% Poly/15% BW ca. 290
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,85*
€ 21,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 21,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,86*
€ 22,48*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 19,19*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2065044
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
2064052
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
2064048
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
2064056
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
2064060
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
2064064
ab € 16,43*
Ähnlich
Planam
2064068
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.