Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh Condor-T Gr. 11 Nitrilschaumbeschichtung, Polyamid,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7300002721
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CONDOR-T-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Feinstrickhandschuh Condor-T

Beschichtung besonders atmungsaktiv. Sehr gutes Tastgefühl. Hohe Abriebfestigkeit. Sehr gute Passform. Angenehmer Tragekomfort. Öko-Tex Standard 100.
Weitere Informationen:
Material:
98% Polyamid/2% Elasthan/Nitrilschaum
Farbe:
Rot/Schwarz
Größe:
11
Norm:
EN 388:2016, 4 1 2 1 X, Kat. II
Norm II:
EN 420:2003 + A1:2009
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, asatex thermohandschuhe, thermohandschuh, winterbauhandschuhe nitril, Feinstrickhandschuh Condor-T Gr. 11 Nitrilschaumbeschichtung Polyamid., ARBEITSHANDSCHUH
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
261
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,76*
1 Tag
348
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,13*
€ 2,77*
2 Tage
313
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,84*
1 Tag
244
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,22*
€ 2,86*
Lager 8685
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,52* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.