Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras 1403KSP 5.-Fi.-Handschuh Gr. 10 Spezialfaser, CUT5 gefüttert grau, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316007910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitras 1403KSP 5.-Fi.-Handschuh

NITRAS HADES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, gesamte Hand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle/Rindvollleder
Farbe:
Natur/Grau
Größe:
10
Norm:
EN 388, 2 X 4 3 C
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Nitras, Nitras 1403KSP 5.-Fi.-Handschuh Gr. 10 Spezialfaser CUT5 gefüttert grau EN 388, SCHNITTSCHUTZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 300 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 600 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.