Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Grip Winter Gr. 11 Winterhandschuh Spandex/Kunstleder CE EN 420, EN 388


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321000141
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402050-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe

Power Grip Plus Schutzhandschuh

Der besondere Spezialhandschuh bei Kälte! Material: Spandex, robustes Kunstleder,großflächige Kunstlederverstärkung, Thinsulate®-Futter, stufenlos einstellbarer Klettverschluss. Wasserabweisendes Material. Gutes Tastgefühl. Weiche, wärmende Fütterung. Gute Griffeigenschaften. Ergonomische Passform. Klettverschluss für eine optimale Größenanpassung. Anti-Rutsch Innenhandverstärkung.
Weitere Informationen:
Material:
Spandex/Kunstleder/Thinsulate®-Futter
Länge:
24-26 cm
Farbe:
Schwarz/Orange
Größe:
11
Norm:
EN 388:2003, 3 1 2 2 , Kat. II
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 63,88*
€ 84,24*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 76,76*
€ 89,46*
5 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 67,90*
€ 89,54*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 89,46*
€ 106,4574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,76*
€ 91,3444
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,676* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 894,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,55*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,13*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,52*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.