Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Fi.-Schweisserhandschuh BERN Gr 12,Rindvolleder, Spaltleder CE KAT II,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331000712
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     316000-12
EAN/GTIN:
     4018949316126
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
Lederhandschuh

Bern Schweißerschutzhandschuh

Der 3-Finger-Schweißerhandschuh Bern schützt durch seine lange Stulpe gegen Schweißperlen und besteht aus einem kräftigen Rindnarben- und Spaltleder. Der Bern bietet einen guten Tragekomfort, gute Griffeigenschaften und eine hohe Weiterreiß- und Stichfestigkeit. Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 13,1 mg/cm²h, ph-hautneutral
Weitere Informationen:
Material:
Rindnarben-/Spaltleder
Länge:
350 mm
Farbe:
Grau
Größe:
12
Variante:
Stulpe, 3-Finger-Ausführung
Norm:
EN 388, 2 1 4 3
Besonderheit:
Schadstoffgeprüft
Norm II:
EN 420
Norm III:
EN 407, 4 1 3 2 4 x
Norm IV:
EN 12477 A
Schichtstärke:
1,2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,46002*
€ 28,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,42004*
€ 28,99002*
6 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 21,83004*
€ 30,85002*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,46002*
€ 29,10742
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 4,07667* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 571,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.