Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medio Cut 5 5-Fingerhandschuh Gr. 11 grau/schwarz, Hybridgarn, Nitril-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7392003711
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508440-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Medio Cut 5 5-Fingerhandschuh

Hoher Tragekomfort, gute Standzeiten, nahtlos, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, hohe Weiterreißfestigkeit, Schnittschutzlevel 5, vielseitig einsetzbar, leichte Polyurethan-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Material:
HPPE, Poyurethan-Beschichtung
Länge:
ca. 230 mm
Farbe:
Grau/Schwarz
Größe:
11
Norm:
EN 388 4 5 4 2
Norm II:
EN 420
Schichtstärke:
1,0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1970
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,91*
€ 3,97*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 21,83*
€ 29,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,22*
€ 37,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,98*
€ 38,39*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 38,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,274* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 388,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,69*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,14*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.