Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,40m H05VV-F 3G1,5 mit Überspannungsschutz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-16692
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     16692
EAN/GTIN:
     4011160166921
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,40m H05VV-F 3G1,5 mit Überspannungsschutz, schwarz - as schwabe

  • Steckdosen 45° gedreht
  • mit Schalter und Kontrollleuchte
  • mit Überspannungsschutz
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sicherheit:
geprüft nach DIN VDE 0281-5 DIN VDE 0620-1
Leistung:
max. 3500 W
Stromzufuhr:
230V/16A
Zuleitung:
H05VV-F 3G1,16
Länge:
1,4 m
Anzahl Schutzkontaktsteckdosen:
6
besondere Merkmale:
mit Überspannungsschutz und Schalter
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,4 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 14,50*
€ 21,91*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 28,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 34,94*
€ 47,06*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10132
ab € 75,86*
Ähnlich
as - Schwabe
10133
ab € 93,86*
Ähnlich
as - Schwabe
10129
ab € 66,76*
Ähnlich
as - Schwabe
10116
ab € 49,64*
Ähnlich
as - Schwabe
10135
ab € 83,85*
Ähnlich
as - Schwabe
10211
ab € 52,84*
Ähnlich
as - Schwabe
10118
ab € 45,00*
Ähnlich
as - Schwabe
10212
ab € 81,42*
Ähnlich
as - Schwabe
10119
ab € 67,34*
Ähnlich
as - Schwabe
10128
ab € 50,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.