Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Überspannungssteckdosenleiste
>
Artikel
AS Schwabe Steckdosenleiste ÜS 6-fach, 1,4m, schwarz #16692
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-18378-D44-16692
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
16692
EAN/GTIN:
4011160166921
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Steckdosenleiste ÜS 6-fach, 1,4m, schwarz 1,4m Kunststoffmantelleitung H05VV-F3G1,5 mit Winkel-Schutzkontaktstecker mit Schalter und Kontrollleuchte mit Überspannungsschutz Steckdosen 45° gedreht 230V/16A/max. 3500W - IP20 Innenbereich -
Weitere Informationen:
Maße (LxBxH):
35 x 7 x 4 cm
Ursprungsland:
Rumänien
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
steckdosenleiste as schwabe schwarz
,
mehrfachsteckdose
,
mehrfachsteckdose schwarz
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,77*
€ 21,74*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 14,51*
€ 21,75*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 28,65*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 31,45*
€ 42,09*
Lager 1039
6 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 36,52*
€ 48,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 143,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G2,5 IP44
as - Schwabe
10132
ab € 75,97*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 33m H07RN-F 3G2,5 IP44
as - Schwabe
10133
ab € 93,74*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
10129
ab € 64,34*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen-Kabeltrommel 25m H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
10116
ab € 49,90*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen-Kabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
10135
ab € 83,91*
Ähnlich
as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 25m H05RR-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
10211
ab € 52,82*
Ähnlich
as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 25m H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
10118
ab € 44,93*
Ähnlich
as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
10212
ab € 81,42*
Ähnlich
as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 50m H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
10119
ab € 66,02*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
10128
ab € 49,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen