Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeitsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung_1
Artikel-Nr.:
     874-AS-24103
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     24103
EAN/GTIN:
     4011160241031
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät

  • Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz und Baustoffen (z.B. Beton, Estrich, Brennholz etc.)
  • Große beleuchtete Display-Anzeige, 1-zeilig mit einer Nachkommastelle
  • 4 Elektroden (L: 11 mm) mit Schutzkappe
  • Messbereich: Holzfeuchte 6 % bis 42 % / Baufeuchte 0,2 % bis 2 %
  • Warnung bei niedrigem Batterie-Stand
  • In praktischem Trage-Etui
  • Stromversorgung: 9 V Blockbatterie (inklusive)
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,2kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Brennholz, Nässe, Messgerät, Keller, Kaminholz, Restfeuchte, Estrich, Baustelle
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60468
    ab € 19,93*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60469
    ab € 10,42*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60480
    ab € 4,03*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60484
    ab € 11,04*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60471
    ab € 2,91*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60483
    ab € 14,20*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60470
    ab € 2,38*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60477
    ab € 30,33*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60479
    ab € 54,59*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60472
    ab € 7,63*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60473
    ab € 7,29*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60475
    ab € 7,37*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60474
    ab € 8,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.