Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
Fahrzeugleitung 10m, schwarz, Kunststoffmantelleitung H05VV-F 7x1,0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
as - Schwabe
Lager 874
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-AS-71890
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
71890
EAN/GTIN:
4011160718908
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
PVC Fahrzeugleitung 7×1
Leitung 10 Meter
Zur Selbstmontage von Verlängerungen oder Adapterkabeln.
Farbe schwarz.
Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für den Aussenbereich
Technische Daten: 12 V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
as Schwabe Technik Produkte
>
Anschlussleitungen
>
Geräte-Anschlussleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Fahrzeugleitung
,
KFZ-Installationskabel
,
KFZ-Kabel
,
anschlussleitung 10m
,
anschlussleitung
,
as schwabe anschlußleitung
,
KFZ
,
Leitung
,
Kabel
,
Anhängerkabel
,
Fahrzeugkabel
,
Litze
,
Autokabel
,
Anhänger
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1083
3 Tage
1000
pro Stück
€ 6,70*
ab € 41,93*
€ 55,49*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,46*
€ 61,98*
Lager 415
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 45,31*
€ 65,86*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 69,81*
Lager 4445
5 Tage
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 54,00*
€ 70,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 22,23* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung Kunststoffmantelleitung 2m H05VV-F 7x1,0 12V DC
as - Schwabe
71892
ab € 9,18*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung Kunststoffmantelleitung 5m H05VV-F 7x1,0 12V DC
as - Schwabe
71895
ab € 22,19*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung Kunststoffmantelleitung lfm. H05VV-F 7x1,0 12V DC
as - Schwabe
70899
ab € 4,66*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC Zwillingsleitung 5m weiß H03VH-H 2x0,75mm²
as - Schwabe
30050
ab € 2,96*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m blau H07V-K 1,5mm²
as - Schwabe
30040
ab € 3,10*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m blau H07V-K 2,5mm²
as - Schwabe
30042
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m blau H07V-K 6mm²
as - Schwabe
30045
ab € 8,35*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m rot H07V-K 1,5mm²
as - Schwabe
30041
ab € 3,12*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m rot H07V-K 2,5mm²
as - Schwabe
30043
ab € 4,89*
Ähnlich
as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m rot H07V-K 6mm²
as - Schwabe
30044
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen