Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser GeoDist® 600LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Messen_Ausrichten_Umwelt_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-300600
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     300600
EAN/GTIN:
     4045921012257
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laserentfernungsmesser für Entfernung und Geschwindigkeit • Hochwertig verarbeitet, robust und im Taschenformat • Einfache Bedienung mit nur zwei Tasten • Eingebauter Neigungsmesser für Höhenbestimmungen • LCD-Display mit Fadenkreuz • Eine griffige Gummierung schützt das Gerät
    TECHNISCHE DATEN
  • Genauigkeit: ± 0,5 mm
  • Messdistanz: bis 600 m
  • Vergrößerungsfaktor Fernrohr: 6 x
  • Sehfelddurchmesser: 7°
  • Linsendurchmesser: 22 mm
  • Abstand der Austrittspupille: 16 mm
  • Durchmesser der Austrittspupille: 3,7 mm
  • Diopter: ± 5°
  • Genauigkeit Geschwindigkeitsmessung: ± 1 km/h
  • Laserklasse / Wellenlänge: 1 / 905 nm
  • Schutzklasse: IP 54
  • Temperaturbereich: 0 - 40°C
  • Stromversorgung: 3V 1 x CR2 für ca. 10.000 Messungen
  • Gewicht (mit Batterien): 215 g
    EIGENSCHAFTEN
  • Geschwindigkeitserfassung bis ca. 300 km/h
  • Einzel- und Dauermessung
  • Eingebauter Neigungssensor für Winkelmessung
  • Horizontale Abstandsmessung
  • Messungen von Höhenunterschieden
  • Abschaltautomatik
  • Fahnenstangenmessung für Golfspieler
  • Golf-Flugbahn-Korrektur
  • Messungen in Meter oder Yard
    LIEFERUMFANG
  • Holster
  • Batterien

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser 600meter, entfernungsmesser, Entfernungsmessgerät, laser-distanzmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 130,72*
€ 181,29*
Lager 874
5
€ 4,95*
ab € 138,18*
€ 186,26*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
300100
ab € 204,72*
Ähnlich
geo-FENNEL
300130
ab € 42,95*
Ähnlich
geo-FENNEL
300150
ab € 57,96*
Ähnlich
geo-FENNEL
300160
ab € 86,93*
Ähnlich
geo-FENNEL
300180
ab € 146,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.