Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Stufen Anlegeleiter , 8 Stufen , Länge 2,17 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Stufen Anlegeleiter , 8 Stufen , Länge 2,17 m
Produktbild - Aluminium Stufen Anlegeleiter , 8 Stufen , Länge 2,17 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-7508-3
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     7508-3
EAN/GTIN:
     4039665015513
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium Stufen Anlegeleiter , 8 Stufen , Länge 2,17 m

  • Für Handwerk und Industrie
  • 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
  • Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Stufen-Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
  • Holme und Stufen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Breite am Leiternkopf 40,5 cm
  • Stufenabstand 25 cm
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
8
Länge:
2,17 m
max. Arrbeitshöhe:
2,9 m
Holmgröße:
70 mm
Gewicht:
5,2 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,42*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,43*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,32*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,21*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,26*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,35*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,10*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,45*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 125,09*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 220,17*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,12*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,03*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,67*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,42*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.